ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
11’〜13’ CBR250R SPEC-A TYPE-1 RACE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53360388
品番
10261-71STR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
仕様
チタン108×500
質量(kg)
3
タイプ
TYPE-1 フルEX(レース用)
適合車種
11'〜13' CBR250R
音量(dB)
102
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。