ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
11’〜 FORZA SUS SLIP-ON TYPE-N 触媒付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53360415
品番
10262-01NON
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
仕様
SUS 楕円
質量(kg)
3.2
タイプ
S/O TYPE-N
適合車種
11'〜 FORZA
音量(dB)
87
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。