12’〜 CRF250L SUS SLIP-ON オーバル アルミ 触媒付き

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53360449 品番10263-01NOA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様楕円×400 質量(kg)2.5 タイプS/O オーバルAL 適合車種12'〜 CRF250L 音量(dB)87
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする