ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
13’〜 CBR400R SUS SLIP-ON メガホン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53360555
品番
10415-01NMN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
仕様
ステンレスメガホン
質量(kg)
2.4
タイプ
SUS S/O
適合車種
13'〜 CBR400R
音量(dB)
92
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。