ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
13’〜 CBR600RR SUS SLIP-ON チタン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53360659
品番
10610-01NTN
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥126,280
販売価格(税別)
¥
114,800
バスケットに入れる
仕様
チタンオーバル×400 アルミ削り出しエンドキャップ
質量(kg)
2.2
タイプ
SUS S/O
適合車種
13'〜 CBR600RR
音量(dB)
94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。