ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
14’〜 CB1300SF SUS SLIP-ON メガホン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53360826
品番
11312-01MSN
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥114,180
販売価格(税別)
¥
103,800
バスケットに入れる
仕様
ステンレスメガホン最大径Φ130 690mm程度 メガホン専用ブラックエンブレム エンドキャップ脱着式
質量(kg)
3
タイプ
SUS S/O
適合車種
14'〜 CB1300SF
音量(dB)
89
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。