ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
14’〜 PCX125 eSP SUS フルエキ TYPE-S 触媒付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53360914
品番
10128-71SSC
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
ステンレス三角形×416 TYPEーS
質量(kg)
2.7
タイプ
SUSフルエキ
適合車種
14'〜 PCX125 eSP(2014年モデル対応)
音量(dB)
86
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。