ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
14’〜 CB1300SB TI4-2-1 チタン 触媒付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53360948
品番
11313-21TT1
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥278,080
販売価格(税別)
¥
252,800
バスケットに入れる
仕様
チタンΦ108×450
質量(kg)
5
タイプ
TI4-2-1
適合車種
14'〜 CB1300SF/SB
音量(dB)
90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。