ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
14’〜17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-S
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53361027
品番
10801-01USN
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥169,180
販売価格(税別)
¥
153,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×400 TYPE-S
質量(kg)
1.9
タイプ
S/O UP
適合車種
14'〜17' VFR800X
音量(dB)
92
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。