ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
13’〜17’ GROM SUS DOWN TYPE-II JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53361097
品番
10129-71DT2
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
仕様
チタンオーバル×300 TYPE-II
質量(kg)
2.4
タイプ
SUS DOWN
適合車種
GROM 2013'〜16'モデル(初期型GROMにも対応) 2017モデル【JC75E】
音量(dB)
89/3500rpm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。