3/22より値下げ!現場を応援
ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
88’ FZR250 SUS SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53361185
品番
20250-01NCB
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
カーボン98×416
質量(kg)
2
タイプ
S/O
適合車種
88' FZR250
音量(dB)
95
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。