ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
〜99’ XJR1200/1300 SUS SLIP-ON TWIN チタン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53361395
品番
21200-02NTB
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥149,380
販売価格(税別)
¥
135,800
バスケットに入れる
仕様
チタン108×500
質量(kg)
6.5
タイプ
S/O TWIN
適合車種
〜99' XJR1200/1300
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。