ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
00’〜02’ XJR1300 SUS SLIP-ON TWIN カーボン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53361404
品番
21300-02NCB
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥144,980
販売価格(税別)
¥
131,800
バスケットに入れる
仕様
カーボン122×500
質量(kg)
7
タイプ
S/O TWIN
適合車種
00'〜06' XJR1300
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。