ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
02’〜03’ YZF R-1 SUS SLIP-ON チタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53361474
品番
21005-01NTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,000
仕様
チタン108×500
質量(kg)
2
タイプ
S/O
適合車種
02'〜03' YZF R-1
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。