ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
TL1000R SLIP-ON TWIN カーボン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53361788
品番
31001-02NCB
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥132,880
販売価格(税別)
¥
120,800
バスケットに入れる
仕様
カーボン110×500
質量(kg)
5.2
タイプ
S/O
適合車種
TL-R
音量(dB)
98
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。