ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
〜05’ GSX1300R TI4-2-1-2 チタン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53361824
品番
31300-42TTN
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥328,680
販売価格(税別)
¥
298,800
バスケットに入れる
仕様
チタン120×500
質量(kg)
8.8
タイプ
TI4-2-1-2 触媒付き
適合車種
〜05' GSX1300R
音量(dB)
94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。