ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
〜04’ GSX-R1000 チタン SLIP-ON UP-TYPE チタン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53361858
品番
31000-01UTB
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥115,280
販売価格(税別)
¥
104,800
バスケットに入れる
仕様
チタン120×500
質量(kg)
2
タイプ
S/O UP
適合車種
〜04' GSX-R1000
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。