ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
ZZR1100 SUS4-2-1-2 チタン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53362278
品番
41100-52STB
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥234,080
販売価格(税別)
¥
212,800
バスケットに入れる
仕様
チタン120×500
質量(kg)
9.5
タイプ
SUS4-2-1-2
適合車種
ZZR1100
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。