ZX-12R SLIP-ON チタン

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53362314 品番41200-01NTB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様チタン130×470 質量(kg)2.8 タイプS/O 適合車種ZX-12R 音量(dB)98
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする