3/22より値下げ!現場を応援

40403-02NTB ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53362366 40403-02NTB ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53362366

ZZR400N型 SUS SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53362366 品番 40403-02NTB
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別) 値下げ
99,980
仕様チタン108×450 質量(kg)4.6 タイプS/O TWIN 適合車種ZZR400(N型のみ適合) 音量(dB)94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする