ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
ZZR400N型 SUS4-2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53362418
品番
40405-21STB
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥198,880
販売価格(税別)
¥
180,800
バスケットに入れる
仕様
チタン108×500
質量(kg)
6.3
タイプ
SUS4-2-1 触媒付き
適合車種
ZZR400(N型のみ適合)
音量(dB)
94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。