3/22より値下げ!現場を応援

08’〜09’ NINJA250R SUS2-1 カーボン 触媒付き JMCA認定プレート付き

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53362436 品番40251-61SCC
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別) 値下げ
89,980
仕様カーボン98×416 質量(kg)3.2 タイプSUS2-1 触媒付き 適合車種08'〜09' NINJA250R 音量(dB)91
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする