ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
13’〜 KSR110 SUS DOWN チタン レース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53362743
品番
40112-SDTRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
仕様
チタンレース
質量(kg)
2.3
タイプ
SUS DOWN
適合車種
13'〜 KSR110
音量(dB)
91/4000rpm(バッフル非装着時)、87/4000rpm(バッフル装着時)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。