ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
90’〜 CBR250RR SPEC-A チタン4-1 チタン JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53362813
品番
10252-11TTB
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥188,980
販売価格(税別)
¥
171,800
バスケットに入れる
仕様
チタン 98X416
質量(kg)
3.5
タイプ
TI4-1
適合車種
90'〜 CBR250RR
音量(dB)
95
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。