ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
14’〜 CB1300SF TI4-2-1 DOWN TYPE-S/ゴールド 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53362883
品番
11314-21TSG
参考基準価格(税別)
¥259,000
販売価格(税込)
¥284,680
販売価格(税別)
¥
258,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×400 陽極酸化によりゴールドに発色
質量(kg)
5
タイプ
チタン4-2-1
適合車種
2014'〜 CB1300SF SC54(国内仕様)
音量(dB)
92
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。