ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
14’〜 CB1300SF TI4-2-1 DOWN TYPE-SA/ゴールド 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53362908
品番
11314-21SAG
参考基準価格(税別)
¥271,000
販売価格(税込)
¥297,880
販売価格(税別)
¥
270,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×400 アルミ削り出しエンドキャップ 陽極酸化によりゴールドに発色
質量(kg)
5
タイプ
チタン4-2-1
適合車種
2014'〜 CB1300SF SC54(国内仕様)
音量(dB)
89
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。