ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
Z125 PRO SPEC-A DONW TYPE-1 JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363005
品番
40114-71DT1
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
仕様
チタンオーバル×300
質量(kg)
2.3
タイプ
ステンレス フルエキ
適合車種
2016'〜 Z125 PRO(2BJ-BR125H)
音量(dB)
90/4000rpm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。