画像準備中

2009’〜 VTR250 FI SUS2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53363118 品番10260-61STC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様チタンΦ98×416 質量(kg)2.9 タイプステンレス2-1 適合車種2009'〜 VTR250 音量(dB)94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53363118 10260-61STC 53363109 10260-61STC 2009’〜 VTR250 FI SUS2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 2009’〜 VTR250 FI SUS2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 1個 89,980 税込98,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする