ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの ハンガーラック
ワードローブ CW
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53363207
品番
CW-0418W-WW
参考基準価格(税別)
¥81,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
材質
本体:スチール塗装仕上
色
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
寸法H(mm)
1750
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×1750
棚板耐荷重(kg)
等分布51
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません