ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
2017’〜 CBR1000RR SLIP-ON TYPE-S ゴールド チタン レース専用
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363224
品番
11012-01NSG
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥163,680
販売価格(税別)
¥
148,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×300 TYPE-S ゴールド
質量(kg)
1.8
タイプ
S/O
適合車種
2017'〜 CBR1000RR
音量(dB)
105/5500rpm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。