3/22より値下げ!現場を応援
ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
2014’〜 PCX150 SUS フルエキ TYPE-S 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363249
品番
10151-71SSC
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
ステンレス三角形×416 TYPE-S
質量(kg)
2.7
タイプ
SUS フルエキ
適合車種
2014'〜 PCX150 【KF18】
音量(dB)
87
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。