ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
2017’〜 X-ADV SPEC-A SLIP-ON ゴールド JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363294
品番
10756-01SAG
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥127,380
販売価格(税別)
¥
115,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールド(陽極酸化処理)
質量(kg)
1.9
タイプ
チタン S/O
適合車種
2017'〜 X-ADV 【RC95】 RC88E
音量(dB)
86/3.125rpm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。