ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
17’〜 GSX250R SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363328
品番
30253-01NSA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ
質量(kg)
2.2
タイプ
ステンレス S/O
適合車種
17'〜 GSX250R 【DN11A】
音量(dB)
90/4000rpm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。