3/22より値下げ!現場を応援
ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
17’〜 GSX250R SPEC-A SLIP-ON チタン JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363337
品番
30253-01NTB
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
チタンΦ108×300
質量(kg)
2.2
タイプ
ステンレス S/O
適合車種
17'〜 GSX250R 【DN11A】
音量(dB)
92/4000rpm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。