ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
2017’〜 GSX-R1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-S ゴールド レース専用
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363407
品番
31004-01NSG
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥151,580
販売価格(税別)
¥
137,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×300 ゴールド(陽極酸化処理)
質量(kg)
1.5
タイプ
チタンスリップオン
適合車種
2017'〜 GSX-R1000R 2BL-【DM11G】
音量(dB)
97/6600rpm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。