ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
2017’〜 KTM 390DUKE SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA UP JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363416
品番
50391-UPNSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
仕様
チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ
質量(kg)
2.1
タイプ
ステンレススリップオン アップタイプ
適合車種
2017モデル 型式390DUKEJPJ42
音量(dB)
89/4500rpm、加速騒音:82
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。