ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの L型/ラウンドデスク
コーナーデスク(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り
注文コード
53363496
品番
BT227CT-WWN
参考基準価格(税別)
¥194,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。
変形テーブルのため、詳細サイズはナイキウェブカタログをご参照ください。
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り
幅(mm)
2080
色
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
高さ(mm)
26
奥行(mm)
1093
天板厚さ(mm)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません