ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
2018’〜 CB1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-S ゴールド JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363513
品番
11013-01NSG
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥151,580
販売価格(税別)
¥
137,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×300 ゴールド(陽極酸化処理)
質量(kg)
1.6
タイプ
スリップオン
適合車種
2018'〜 CB1000R 2BL-SC80
音量(dB)
96/5250rpm、加速騒音:80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。