ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
2017’〜 CBR1000RR SPEC-A TYPE-S ゴールド 認証 JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363556
品番
11014-01NSG
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×350 ゴールド(陽極酸化処理)
質量(kg)
2.5
タイプ
ステンレス スリップオン
適合車種
2017'〜 CBR1000RR 2BL-SC77 SC77E SP対応
音量(dB)
102/6500rpm、加速騒音:79
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。