両開き書庫 (ICカード錠タイプ)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53363600 品番 CW-0918KICP-WW
参考基準価格(税別)¥151,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
PUSHボタンを押し、ICカードをリーダーにかざしてつまみを回すだけで施解錠が可能。

付属品棚板4枚 高さ(mm)1750 材質本体:スチール塗装仕上 扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト 種類両開き 奥行(mm)450 間口(mm)899 棚板耐荷重(kg)等分布51 ICカード錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)899×450×1750 ラッチ
注意
※ご使用できるICカードはFelica、MIFAREに対応しているカードになります。
※ICカードを登録削除するには管理者カードが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする