ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
2018’〜 Ninja250 SPEC-A TWIN 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363669
品番
40255-52TSA
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形 アルミ削り出しエンドキャップ
質量(kg)
4
タイプ
チタン2-1-2
適合車種
2018'〜 Ninja250 (2BK-EX250P)
音量(dB)
92/6250rpm、加速騒音:78
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。