ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
2018’〜 スーパーカブC125 SPEC-A アルミプレス 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363687
品番
10131-71SAP
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
アルミプレスサイレンサー
質量(kg)
1.7
タイプ
ステンレス アップタイプ
適合車種
2018'〜 スーパーカブC125 (2BJ-JA48/JA48E)
音量(dB)
86/3750rpm、加速騒音:74
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。