2018’〜 スーパーカブC125 SPEC-A カーボン 触媒付き JMCAプレート付き

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53363696 品番10131-71SCJ
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様カーボン Φ98×300 質量(kg)2.1 タイプステンレス アップタイプ 適合車種2018'〜 スーパーカブC125 (2BJ-JA48/JA48E) 音量(dB)86/3750rpm、加速騒音:75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする