ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
2018’〜 Ninja400 SPEC-A SLIP-ON TYPE-S JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363748
品番
40406-01NSB
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形300
質量(kg)
2
タイプ
ステンレス スリップオン
適合車種
2018'〜 Ninja400 (2BL-EX400G EX400GE)
音量(dB)
94/5000rpm、加速騒音:82
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。