ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
2019’〜 GSX-R1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA 認証 JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53363793
品番
31006-01NSA
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥182,380
販売価格(税別)
¥
165,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ
質量(kg)
1.6
タイプ
チタンスリップオン
適合車種
2019'〜 GSX-R1000R (2BL-DM11G DTA1)
音量(dB)
100/6600rpm、加速騒音:82
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。