ライトワークテーブル 両面タイプ 連結型(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53372036 品番 BT1112RSH-BWNP
参考基準価格(税別)¥116,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。

材質天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上 幅(mm)1100 天板:ダークウォールナット/本体:ブラック 用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 付属品配線ボックス、横渡配線フック(4個) 高さ(mm)720 タイプノックダウン式 奥行(mm)1200 天板厚さ(mm)26 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×1200×720
注意
※連結型は単独ではご使用できません。
※基本型と組み合わせが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする