ハンドガード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 53372717 品番 574
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

肌に優しい日本製綿100%素材。手荒れや汗ムレを軽減。

サイズL 用途作業手袋の下履き 材質綿100% 入数(双)10 機能通気性 全長(cm)約27 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
買ってよかった
その他業種

指先の湿疹に悩んでいましたが、軟膏を塗ってこの手袋を着けて寝るようにしてから、だいぶ改善しました。

これまでいろいろなスキンケア手袋を試しましたが、裏側の縫い目が指先に当たって痛く、使いものにならないものばかりでした。
その点、これは シームレス構造で縫い目が当たらず、とても快適 です。綿100%なのも安心ポイントです。

スマホ操作をしたいので、片方の親指だけカットして使用していますが、問題なく使えています。

2024-09-03
用途:
手の保湿
その他業種

手首部分が長いので夜中に取れにくくて愛用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする