おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
ワークライフ#1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
53372884
品番
WL-1
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
綿100%、吸汗性抜群、スベリ止付
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
綿100%、スベリ止部:塩化ビニール
質量(g)
約43
ゲージ数
10
機能
吸汗性
入数(双)
1
用途
土木、建設、運搬