ダイヤセラミカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53373067 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。
メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。
レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。
つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。
バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。

用途
石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。
裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。
全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。
被削材花崗岩 外径(Φmm)80 粒度60M 品種メタルダイヤ 使用機械きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5 仕様必要工具オプション:専用パット 加工湿式
注意
※きららでご使用するには専用パットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする