※イメージ

- ダイヤシートアルファ 三和研磨工業 53373645 - ダイヤシートアルファ 三和研磨工業 53373645

ダイヤシートアルファ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53373645 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。
ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。
新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。
また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1〜#4)を使い分ける事が可能です。

粒度#4(黄)一番細かい 用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。 寸法(mm)105×73 用途例微細な傷、軽度の汚れ除去に 品種レジンダイヤ 加工湿式 裏面面ファスナー 使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
注意
※ガラス・鏡の表面に、スプレーヤー等できれいな水をかけながら研磨作業をして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
ハウスクリーニング 浴室の鏡鱗取り
サービス業

お安めなので購入しましたが耐久性がイマイチなので、再び購入しました。

対象商品:
53373618
2023-07-04
用途:
鏡のウロコ取り
Smile 様 (サービス業)

サンダーに装着して使う為に購入しています。
手作業よりもスピードも格段に早く、そして綺麗になります。
買って正解の商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
53373636
2023-02-02
用途:
浴室の鏡等のウロコ取り
ライトアーム 様 (建設業・工事業)

作業時間も短縮され、質の高い仕上がりになり満足しています。
せっかく裏面がマジックテープになっているので、オービルサンダー側のマジックテープも同包して貰えると嬉しいです。

対象商品:
53373618
2023-04-18
用途:
浴室鏡の磨き用
サービス業

価格も手頃で、研磨作業の仕上がりにも大変満足しております。

対象商品:
53373627
2022-01-28
用途:
鏡のウロコ除去
サービス業

本製品が推奨している器具に取り付けて研磨したら、頑固な鏡のウロコが効率よく除去できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする